{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximales Drehmoment | 200 Nm | |
| Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
| Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
| Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Serie | HCT | |
| Gesamtlänge L | 530 mm | |
| Drehmomentbereich | 40 Nm - 200 Nm | |
| Drehmomentbereich | 30 lbfft - 148 lbfft | |
| Drehmomentbereich | 354 lbfin - 1.770 lbfin | |
| Auflösung | 0,1 Nm | |
| Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
| Gewicht | 1.460 g | |
| Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 34,1 mm | |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
| Anzeige | digital | |
| Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
| Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkukapazität | 3,4 Ah | |
| Nennspannung | 3,6 V | |
| Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| Messtechnik | elektronisch | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Displaydiagonale | 2,8 Zoll | |
| Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
| Feedback | anzeigend | |
| Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
| Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 422 mm | |
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 456 mm | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel |
| Artikelnummer | 741034 | |
| Katalognummer | 655010 | |
| EAN / GTIN | 4062406298036 | |
| Herstellernummer | 655010 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |