Digitale Bügelmessschraube HCT IP67 und Bluetooth®, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 2019637 Katalog-Nr.: 421575
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 448.96
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 25.57 /Stk.
  • CHF 39.78 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HCT
Norm ISO 3611
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 2 µm
Messabweichung E MPE ±2 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelsteigung 1 mm
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Ausführung Spindel gehärtet und geschliffen
Ziffernhöhe LCD-Display 12 mm
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung ja
Messtechnik digital
Ausführung Messfläche Hartmetall
Verpackung stabile Box
Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2019637
Katalognummer 421575
EAN / GTIN 4067263036654
Herstellernummer 421575 0-25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube IP67 HCT mit Bluetooth® 5.0 und 12 mm großen Ziffern auf kontrastreichem Display. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Aufgrund automatischer Abschaltung werden sehr lange Batterielaufzeiten erreicht. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall und gefast. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung in jeder beliebigen Position.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2032.

Hinweis:

Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (Kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (Verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Bügelmessschraube für digitale Ablesung.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinen starken Magnetfeldern oder Hochspannungsumgebungen aussetzen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen