• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Setting Bench SB 1, Typ: 300

Artikel-Nr.: 709161 Katalog-Nr.: 439900
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 9’883.52
inkl. vRG CHF 18.52
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich außen 40,1 mm - 345 mm
Messbereich innen 1 mm - 305 mm
Ablesung 0,001 mm
Genauigkeit 1,5 + L(mm)/300 µm
Wiederholpräzision (2 σ) 1 µm
Serie HCT
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Displaygröße 10 Zoll
Displayart TFT-Touchscreen
Grundplatte Länge 840 mm
Grundplatte Tiefe 320 mm
Höhe 573 mm
Gewicht 110 kg
Leistungsaufnahme 150 W
Netzspannung 100 V - 240 V
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz
Ausgangsspannung 24V, 5A
Stromversorgung 100 – 240 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Einstellgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 709161
Katalognummer 439900
EAN / GTIN 4062406206000
Herstellernummer 439900 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfach und komfortabel zu bedienendes, horizontales Einstellgerät mit werkstatttauglichem Touchscreen zur Einstellung von Innen- und Außenmessgeräten. Das Gerät ist hochwertig verarbeitet und besitzt eine massive Granitbasis sowie hochpräzise Führungen. Die hochgenaue Motorsteuerung regelt die eingestellten Vorgabewerte auch beim Einbringen unterschiedlicher Messkräfte in Echtzeit nach. Mehrsprachige Software. USB-Schnittstellen für Drucker und Scanner.
Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

  • Eingabe von Innen- und Außenmaßen in Millimetern oder Zoll möglich.
  • Integrierter Toleranzrechner mit Schnellwahl von Min.-, Max.- und Mittelwerten.
  • Abspeichern von Favoriten zum wiederholten Einstellen von Messmitteln.
  • Der Verlauf (Historie) wird aufgezeichnet und ist jederzeit abrufbar.
  • Kabellose Datenübertragung der eingestellten Presetwerte (Nennmaße) inkl. Toleranzen an die GARANT HCT Messuhr (mit Nr. 498999 Gr. STICK).

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil, Staubschutzhülle, Werkskalibrierung, Betriebsanleitung, Transporthalterungen.

Sonderzubehör:

Adapter Nr. 439910; 439912; 439915; 439916, Drucker Nr. 085505, 2D-Barcodescanner Nr. 439930 Gr. 1960G, Steckdosenleiste Nr. 081163; 081179, Nr. 498999 STICK für HCT Funktion, digitale Messuhr HCT Nr. 434336; 434342.

Hinweis:

Grenzwert der Messabweichung (MPE) nach VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 17.2. Zulässige Umgebungsbedingungen 20 °C ±3 K, gemessen mit kalibrierten Normalen oder Normalmesseinrichtungen unter Verwendung der integrierten Temperaturkompensation.
Bei neueren Setting Benches im Markt ist eine Erweiterung der HCT Funktion durch ein Software Update möglich – bitte wenden Sie sich an unsere Messtechniker.
Die Anbindung über die optionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App ist zum Katalogwechsel ab 01.08.2025 möglich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Einstellung und Kalibrierung von Außen-, Innen-, Bohrungs- und Universalmessgeräten.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für exaktes Einstellen, Adapter Art.-Nr. 439910439916 verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberen Untergrund verwenden.
  • Steckertyp F zur Verwendung im 230 Volt-Stromnetz. Passendes Kaltgerätekabel für andere Steckdosen verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Bei Gegenstände oder Körperteile im Verfahrbereich, Keramikendmaße nicht bewegen.
  • Keine starke Druckbelastung auf Gehäuse ausüben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht als mobiles Einstellgerät verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb