{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Anzahl Steckdosen | 8 | |
| Breite | 10 mm | |
| Höhe | 7 mm | |
| Länge Leiste | 575 mm | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Kabelaufbau | 3G1,5 | |
| Kabelklasse | H05VV-F | |
| Kabelfarbe | schwarz | |
| Kabellänge | 2 m | |
| Gehäusewerkstoff | Polycarbonat | |
| Ein-/Aus-Schalter | ja | |
| Anzahl Steckdosen 230 V/16 A | 7 | |
| Gewicht | 0,89 kg | |
| Kabeltyp | H05VV-F | |
| Anschluss Kabellänge | 2 m | |
| Produktart | Steckdosenleiste | |
| Nennstrom | 16 A |
| Artikelnummer | 2158953 | |
| Katalognummer | 081179 | |
| EAN / GTIN | 4007123636402 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |