• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel HCT, maximales Drehmoment: 500N·m

Artikel-Nr.: 2019945 Katalog-Nr.: 655010
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’190.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 146.48 /Stk.
  • CHF 269.71 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2; ±3
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 500 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %; ±3 %
Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 %
Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 Grad
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie HCT
Gesamtlänge L 950 mm
Drehmomentbereich 100 Nm - 500 Nm
Drehmomentbereich 74 lbfft - 367 lbfft
Drehmomentbereich 885 lbfin - 4.425 lbfin
Auflösung 0,1 Nm
Winkelauflösung 0,1 Grad
Gewicht 3.100 g
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Anzeige digital
Auslösesignalisierung optisch; akustisch; haptisch
Auslöseprinzip Vibrationsmotor
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3,4 Ah
Nennspannung 3,6 V
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar ja
Displaydiagonale 2,8 Zoll
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft; lbfin
Messverfahren Drehmoment; Drehwinkel
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 865 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2019945
Katalognummer 655010
EAN / GTIN 4067263122296
Herstellernummer 655010 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

mit fest eingebauter Umschaltknarre.

Vorteil:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Drehmoment: Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %.
Drehwinkel: ±1° für den Messbereich bis 100°, ±1 % für den Messbereich ab 100°.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

USB-C-Datenkabel, Umschaltknarre mit Auswerfer (Gr. 12 – 340: Einsteckknarre, Gr. 500 und 850: fest eingebaute Knarre), 1 handelsüblicher Li-Ionen-Akku Typ 18650 3,6V / 3400 mAh (direkt im Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar). Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passende Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 Gr. 3500. Ladegerät für 4 Akkus optional erhältlich unter: 081590 Gr. 4ULTRA. Eine Aufnahme für eine Halterung oder Aufhängung des Drehmomentschlüssels ist verfügbar unter der Nr. 655039 Gr. 1.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Schrauben oder Muttern.
  • Für Links- und Rechtsanzug.
  • Stichmaß des verwendeten Einsteckwerkzeuges oder der Verlängerung beachten und entsprechend anpassen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur bringen.
  • Nur bei sicherem Stand und ausreichend Bewegungsfreiheit verwenden.
  • Griff sauber halten.
  • Bei Verschmutzung, vor Verwendung reinigen.
  • Vor Verwendung auf technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand prüfen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach Sturz oder Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung und Kalibrierung wiederverwenden.
  • Nur in Kombination mit Einsteckwerkzeugen verwenden, die in Form und Ausführung geeignet sind.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.
  • Unbenutzte Buchsen immer abdecken.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Maximales Drehmoment von Drehmomentschlüssel, Steckschlüssel-Einsatz, Ein steckwerkzeug und Verschraubung nicht überschreiten.
  • Nicht als Schlagwerkzeug verwenden, nicht werfen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb