easyPick Kleinteilebehälter Höhe 25 mm, Breite×Tiefe in G / Typ: 2X2/1

Artikel-Nr.: 687492 Katalog-Nr.: 951210
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 0.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 25 mm
Breite 50 mm
Tiefe 50 mm
Breite in G 2
Tiefe in G 2
Höhe innen 21,8 mm
Breite innen 35 mm
Tiefe innen 35 mm
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 687492
Katalognummer 951210
EAN / GTIN 4062406138905
Herstellernummer 951210 2X2/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 50 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb