easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 16×16G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/1

Artikel-Nr.: 358310 Katalog-Nr.: 950198
Netto: CHF 36.75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 16
passend für Schubladen Nutztiefe in G 16
passend für Schubladen Nutzbreite 400 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 400 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358310
Katalognummer 950198
EAN / GTIN 4062406667634
Herstellernummer 950198 75/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 16×16G.

Passend für:

Schubladen 16×16G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 16× Gr. 4×4/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen