{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | easyPick | |
| Behälter Höhe | 50 mm | |
| passend ab Schubladen Fronthöhe | ≥ 75 mm | |
| passend für Schubladen Nutzbreite in G | 26 | |
| passend für Schubladen Nutztiefe in G | 16 | |
| passend für Schubladen Nutzbreite | 650 mm | |
| passend für Schubladen Nutztiefe | 400 mm | |
| Produktart | Kleinteilebehälter |
| Artikelnummer | 358313 | |
| Katalognummer | 950230 | |
| EAN / GTIN | 4062406667665 | |
| Herstellernummer | 950230 75/1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |