{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | easyPick | |
| Höhe | 25 mm | |
| Breite | 100 mm | |
| Tiefe | 100 mm | |
| Breite in G | 4 | |
| Tiefe in G | 4 | |
| Höhe innen | 21,8 mm | |
| Breite innen | 85 mm | |
| Tiefe innen | 41 mm; 41 mm | |
| Anzahl Fächer in Box | 2 | |
| Farbe | anthrazit | |
| Produktart | Kleinteilebehälter |
| Artikelnummer | 668477 | |
| Katalognummer | 951210 | |
| EAN / GTIN | 4062406193133 | |
| Herstellernummer | 951210 4X4/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |