easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/3

Artikel-Nr.: 687460 Katalog-Nr.: 950550
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 81.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 900 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 2,817 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 687460
Katalognummer 950550
EAN / GTIN 4062406153496
Herstellernummer 950550 75/3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×24G.

Passend für:

Schubladen 36×24G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 9 × Gr. 8×8/1; 6 × Gr. 6×8/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen