easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm, Breite×Tiefe in G / Typ: 4X4/2

Artikel-Nr.: 640589 Katalog-Nr.: 951251
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 2.45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 50 mm
Breite 100 mm
Tiefe 100 mm
Breite in G 4
Tiefe in G 4
Höhe innen 44,4 mm
Breite innen 83 mm
Tiefe innen 40 mm; 40 mm
Anzahl Fächer in Box 2
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640589
Katalognummer 951251
EAN / GTIN 4062406211851
Herstellernummer 951251 4X4/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer festen Trennwand, ergibt 2 Fächer in der Box.

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 75 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen