Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-10.9 flZn M10x30 mm

Artikel-Nr.: 553137 Katalog-Nr.: 2188
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 50.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d1 M10
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
Kopfform Zylinderkopf
s 8 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 5 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
µ 0.12-0.18 µm
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
K h 480 h
d2 16 mm
k 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553137
Katalognummer 2188
EAN / GTIN 7610106031841
Herstellernummer 476210301012

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden