Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-10.9 zinklamellenbeschichtet flZn / 480h / µ= 0.09-0.14 M8x65

Artikel-Nr.: 2199925 Katalog-Nr.: 2188
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 61.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 65 mm
d1 M8
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 28 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
Kopfform Zylinderkopf
s 6 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 4 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
µ 0.09-0.14 µm
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
K h 480 h
d2 13 mm
k 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2199925
Katalognummer 2188
EAN / GTIN 7612428364997
Herstellernummer 004762103500080065

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb