Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-10.9 zinklamellenbeschichtet flZn / 720h / µ= 0.09-0.14 M20x180

Artikel-Nr.: 2199606 Katalog-Nr.: 2188
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2’710.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 180 mm
d1 M20
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 52 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
Kopfform Zylinderkopf
s 17 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 10 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
µ 0.09-0.14 µm
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
K h 720 h
d2 30 mm
k 20 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2199606
Katalognummer 2188
EAN / GTIN 7612428361682
Herstellernummer 004762103300200180

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden