Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-10.9 flZn M6x20 mm

Artikel-Nr.: 2039394 Katalog-Nr.: 2188
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 12.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M6
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
Kopfform Zylinderkopf
s 5 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 3 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
µ 0.12-0.18 µm µm
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
K h 480 h
d2 10 mm
k 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2039394
Katalognummer 2188
EAN / GTIN 7610106847046
Herstellernummer 047623540060020

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden