{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| für Schneidkopf-⌀ D | 20 mm | |
| Aufnahme | Zylinderschaft | |
| Innenkühlung | ja | |
| Außen-⌀ d1 | 19,8 mm | |
| Gesamtlänge L | 160 mm | |
| Nutzlänge L1 | 108 mm | |
| Schaft-⌀ DS h6 | 20 mm | |
| empfohlenes Anzugsmoment | 25 Nm | |
| Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
| Artikelnummer | 520526 | |
| Katalognummer | 210561 | |
| EAN / GTIN | 4045197558060 | |
| Herstellernummer | 210561 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |