• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Fräskopf TPC mit Spanteilern 2×D, HB730, ⌀ D f8: 12mm

Artikel-Nr.: 588137 Katalog-Nr.: 210343
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 141.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D f8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Anzahl Schneiden Z: 5
  • Spiralwinkel: 45

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Schneiden-⌀ D 12 mm
Sorte HB730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Anzahl Schneiden Z 5
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D mm
Zerspanungsstrategie TPC
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 12 mm
passende Aufnahme GARANT TopCut
Kopflänge l 31 mm
Schneidenlänge L2 24 mm
Gesamtlänge L 36,1 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,24 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,045 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588137
Katalognummer 210343
EAN / GTIN 4045197721495
Herstellernummer 210343 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Fräskopf.

Hinweis:

ae max = 0,1×D für die TPC-Bearbeitung.
hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
Schnittwerte für konventionelles Fräsen finden Sie im Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TopCut" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb