{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Serie | TopCut | |
| Schneiden-⌀ D | 10 mm | |
| Sorte | HU730 | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | W | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Spiralwinkel | 42 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Innenkühlung | nein | |
| Aufnahmegröße | 10 mm | |
| passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
| Kopflänge l | 18 mm | |
| Schneidenlänge L2 | 10 mm | |
| Gesamtlänge L | 31,9 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,09 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,12 mm | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
| Artikelnummer | 520499 | |
| Katalognummer | 210345 | |
| EAN / GTIN | 4045197557636 | |
| Herstellernummer | 210345 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |