Fräskopf, scharfkantig HPC, unbeschichtet, ⌀ D h10: 25mm

Artikel-Nr.: 520503 Katalog-Nr.: 210345
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 249.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Spiralwinkel: 42

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Serie TopCut
Schneiden-⌀ D 25 mm
Sorte HU730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Anzahl Schneiden Z 3
Spiralwinkel 42 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D mm; 0,3×D bei Besäumen mm
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 24 mm
passende Aufnahme GARANT TopCut
Kopflänge l 45 mm
Schneidenlänge L2 25 mm
Gesamtlänge L 71 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,22 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,28 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 520503
Katalognummer 210345
EAN / GTIN 4045197557674
Herstellernummer 210345 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
530
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Vollnut-Einsatzrichtwerte für ap max ≤ 0,5×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TopCut" Alle ansehen