Kegelsenker, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Artikel-Nr.: 613445 Katalog-Nr.: 210410
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 195.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Norm: Werksnorm
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
Serie TopCut
Beschichtung TiAlN
Senk-⌀ 6,3 mm
Sorte HB740
Schneidstoff VHM
Anzahl Schneiden Z 3
Kegelsenkerspitzenwinkel 90
Schneidenlänge 6,2 mm
Schaft-⌀ 7,2 mm
Norm Werksnorm
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 10 mm
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben M3
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,5 mm
Kopflänge l 16 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Schaft GARANT TopCut
Produktart Schneideinsatz zum Senken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613445
Katalognummer 210410
EAN / GTIN 4045197804259
Herstellernummer 210410 6,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
Stahl < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TopCut" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb