Aufnahme zylindrisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 20mm

Artikel-Nr.: 501903 Katalog-Nr.: 210555
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 197.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schneidkopf-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
für Schneidkopf-⌀ D 20 mm
Aufnahme Weldonschaft
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Außen-⌀ d1 19,8 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Nutzlänge L1 51 mm
empfohlenes Anzugsmoment 25 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 501903
Katalognummer 210555
EAN / GTIN 4045197522665
Herstellernummer 210555 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.
System Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = L1 + I; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050210410.
Spannschlüssel = Nr. 219987.
Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.
Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TopCut" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb