• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/A2 5x8 KL 2,5-4,5

Artikel-Nr.: 454579 Katalog-Nr.: 3511
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück

Variante und Stückzahl wählen

NietschaftxNietschaftlänge|Setzkopf Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Grosskopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,9 mm
D2 11 mm
Klemmlänge 2,5 mm - 4,5 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454579
Katalognummer 3511
EAN / GTIN 7610508616417
Herstellernummer 1433605

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 5.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb