Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/A2 5x20 KL 14-15

Artikel-Nr.: 454594 Katalog-Nr.: 3511

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Grosskopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,9 mm
D2 14 mm
Klemmlänge 14 mm - 15 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454594
Katalognummer 3511
EAN / GTIN 7610508616561
Herstellernummer 1433616

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 5.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb