Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/A2 5x18 KL 12-14

Artikel-Nr.: 454593 Katalog-Nr.: 3511

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 18 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Grosskopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,9 mm
D2 14 mm
Klemmlänge 12 mm - 14 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454593
Katalognummer 3511
EAN / GTIN 7610508616554
Herstellernummer 1433620

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 5.