{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 8 mm | |
| d | 2,7 mm | |
| Werkstoff Dorn | rostfrei A2 | |
| Zugkraft | 2.800 N | |
| Kopfform | Grosskopf | |
| Scherkraft | 2.000 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium AlMg 3 | |
| k | 1,9 mm | |
| D2 | 11 mm | |
| Klemmlänge | 2,5 mm - 4,5 mm | |
| D1 | 5 mm |
| Artikelnummer | 1433605 | |
| Katalognummer | 3511 | |
| EAN / GTIN | 4007081323925 | |
| Herstellernummer | 1433605 |