Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig ohne Behälter

Artikel-Nr.: 227987 Katalog-Nr.: 680305
Netto: CHF 398.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 59 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227987
Katalognummer 680305
EAN / GTIN 7610363828352
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Beschreibung

Verwendung:

Enthält hochwertige Qualitätswerkzeuge für Wartung und Instandhaltung von Anlagen, Maschinen, Geräten etc.

Lieferumfang:

STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
Drahtbürste: 1 St. Nr. 575000 Gr. 3
DICK Werkstattfeilen-Satz, Hieb 2 mit Heft, sortiert in Rolltasche: 1 St. Nr. 517200 Gr. 200 (5-teilig)
PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220 Gr. 150
GARANT Doppelmaulschlüssel-Satz 6 − 34 mm mit Halter: 1 St. Nr. 610610 Gr. 12 (6×7 - 30×34 mm) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 12
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 626072 Gr. 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr. 660910 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools Winkelschraubendreher für Schlitz: 1 St. Nr. 664800 Gr. 6,5
Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665022 Gr. 3,5
PB Swiss Tools Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 668100 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange: 1 St. Nr. 701500 Gr. 180
KNIPEX® Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 705500 Gr. 250
KNIPEX® Beißzange: 1 St. Nr. 706610 Gr. 210
Universal-Gripzange: 1 St. Nr. 708205 Gr. 250
KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713150 Gr. 160
Innen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719805 Gr. J2
Außen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719905 Gr. A2
KNIPEX® Seitenschneider: 1 St. Nr. 724900 Gr. 160
RENNSTEIG Flachmeißel: 1 St. Nr. 740500 Gr. 175
RENNSTEIG Durchschläger-Satz und Körner: 1 St. Nr. 745600 Gr. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750110 Gr. 300
Schonhammer mit Nylon-Einsätzen: 1 St. Nr. 754120 Gr. 32
PB Swiss Tools Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300 Gr. 175
Plastiköler: 1 St. Nr. 083532 Gr. 125
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
Markierstift, blau: 1 St. Nr. 085154 Gr. B

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb