Sicherungsringzange, Typ: J0

Artikel-Nr.: 482060 Katalog-Nr.: 719805
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 12.95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Innenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gerade
ganze Länge 135 mm
für Innen-Sicherungsringe-⌀ 8 mm - 13 mm
Spitzen-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Backenform gerade
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche schwarz atramentiert
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 482060
Katalognummer 719805
EAN / GTIN 4045197492630
Herstellernummer 719805 J0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Form C − gerade Backen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb