Durchschläger-Satz im Kunststoffhalter, Anzahl Werkzeuge: 6

Artikel-Nr.: 225750 Katalog-Nr.: 745600
Netto: CHF 15.05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 6
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225750
Katalognummer 745600
EAN / GTIN 4049002084430
Herstellernummer 424 121 09
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft mit konischem Dorn, gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Schlagkopf.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schaft lackiert.

Inhalt:

je 1 Durchschläger Nr. 745500: Gr. 2; 3; 4; 5; 6
1 Körner Nr. 749000: Gr. 120/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb