{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 6799 | |
| d4 H11 | 1,9 mm | |
| Werkstoff | Federstahl | |
| Oberfläche | schwarz | |
| s | 0,5 mm | |
| d2 | 4,8 mm | |
| d3 min. | 2,5 mm | |
| d1 | 1.9 mm |
| Artikelnummer | 2134357 | |
| Katalognummer | 538 | |
| EAN / GTIN | 7612428196970 | |
| Herstellernummer | 067990009019000 |