{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 6799 | |
| d4 H11 | 10 mm | |
| Werkstoff | Federstahl | |
| Oberfläche | schwarz | |
| s | 1,2 mm | |
| d2 | 20,4 mm | |
| d3 min. | 11 mm | |
| d1 | 10 mm |
| Artikelnummer | 2134341 | |
| Katalognummer | 538 | |
| EAN / GTIN | 7612428196819 |