Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799-Federstahl schwarz 9

Artikel-Nr.: 2134267 Katalog-Nr.: 538
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 7.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 6799
d4 H11 9 mm
Werkstoff Federstahl
Oberfläche schwarz
s 1,1 mm
d2 18,8 mm
d1 9 mm
d3 min. 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2134267
Katalognummer 538
EAN / GTIN 7612428196062

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb