Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799-Federstahl schwarz 9

Artikel-Nr.: 130297 Katalog-Nr.: 538
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 4.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17’600 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 6799
d4 H11 9 mm
m 1,15 mm
d3 max. 14 mm
Werkstoff Federstahl
Oberfläche schwarz
s 1,1 mm
d2 18,8 mm
d3 min. 10 mm
n 2 mm
d1 9 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130297
Katalognummer 538
EAN / GTIN 7610363126588
Herstellernummer 67999450