Scheiben mit Fase DIN 125-1-B-Stahl 140 HV znb 6,4

Artikel-Nr.: 2131367 Katalog-Nr.: 511
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 4.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M6
Norm DIN 125-1-B (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7090
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 1,6 mm
Norm SN 213902
d2 12 mm
d1 6.4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2131367
Katalognummer 511
EAN / GTIN 7612428157995

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb