Scheiben mit Fase DIN 125-1-B-Stahl 140 HV znb 5,3

Artikel-Nr.: 134917 Katalog-Nr.: 511
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 1.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219’400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M5
Norm DIN 125-1-B (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7090
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 1 mm
Norm SN 213902
d2 10 mm
d1 5.3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 134917
Katalognummer 511
EAN / GTIN 7610363160858

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb