Scheiben mit Fase DIN 125-1-B-Stahl 140 HV znb 13

Artikel-Nr.: 134940 Katalog-Nr.: 511
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M12
Norm DIN 125-1-B (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7090
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 2,5 mm
Norm SN 213902
d2 24 mm
d1 13 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 134940
Katalognummer 511
EAN / GTIN 7610363160940
Herstellernummer 1251324251401

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb