Scheiben mit Fase DIN 125-1-B-Stahl 140 HV znb 6,4

Artikel-Nr.: 134921 Katalog-Nr.: 511
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 1.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132’780 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M6
Norm DIN 125-1-B (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 140 HV
Norm ISO ~7090
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
s 1,6 mm
Norm SN 213902
d2 12 mm
d1 6.4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 134921
Katalognummer 511
EAN / GTIN 7610363160889
Herstellernummer 1256412161401

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb