Senk-Blechschrauben KS H DIN 7982C-Stahl znb 4.2x16mm

Artikel-Nr.: 2099061 Katalog-Nr.: 363
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 14.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7982C (Norm zurückgezogen)
L 16 mm
Festigkeitsklasse einsatzgehärtet
Antrieb Kreuzschlitz Form H
Norm ISO ~7050C
m 5,1 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Senkkopf
Gewindeart Blechgewinde
d2 9,5 mm
k 3 mm
d1 4.2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2099061
Katalognummer 363
EAN / GTIN 7612428004664
Herstellernummer 079820149042016

Beschreibung

Beschreibung:

mit Spitze Form C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb