{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 9,5 mm | |
| Norm ISO | ~7050C | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | Blechgewinde | |
| Norm DIN | 7982C (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | einsatzgehärtet | |
| Antrieb | Kreuzschlitz Form H | |
| d2 max. | 4,3 mm | |
| m | 2,5 mm | |
| Antriebsnummer | H 1 | |
| d2 | 4,3 mm | |
| k | 1,3 mm | |
| d1 | 2.2 mm |
| Artikelnummer | 135903 | |
| Katalognummer | 363 | |
| EAN / GTIN | 7611914190409 | |
| Herstellernummer | 79822295901 |