Senk-Blechschrauben KS H DIN 7982C-Stahl znb 4.2x22mm

Artikel-Nr.: 135960 Katalog-Nr.: 363
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’585 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 22 mm
Norm ISO ~7050C
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Senkkopf
Gewindeart Blechgewinde
Norm DIN 7982C (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse einsatzgehärtet
Antrieb Kreuzschlitz Form H
d2 max. 8,1 mm
m 4,7 mm
Antriebsnummer H 2
d2 8,1 mm
k 2,5 mm
d1 4.2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135960
Katalognummer 363
EAN / GTIN 7610508652767
Herstellernummer 79824222901

Beschreibung

Beschreibung:

mit Spitze Form C