{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 45 mm | |
| Norm ISO | ~7050C | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | Blechgewinde | |
| Norm DIN | 7982C (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | einsatzgehärtet | |
| Antrieb | Kreuzschlitz Form H | |
| d2 max. | 9,5 mm | |
| m | 5,1 mm | |
| Antriebsnummer | H 2 | |
| d2 | 9,5 mm | |
| k | 3 mm | |
| d1 | 4.8 mm |
| Artikelnummer | 135988 | |
| Katalognummer | 363 | |
| EAN / GTIN | 7610363204767 | |
| Herstellernummer | 79824845901 |