Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207-4.8 bl M8x16 mm

Artikel-Nr.: 2092841 Katalog-Nr.: 2852
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN ~84A (Norm zurückgezogen)
L 16 mm
d1 M8
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO 1207
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
t 2 mm
Kopfform Zylinderkopf
d2 13 mm
k 5 mm
n 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092841
Katalognummer 2852
EAN / GTIN 7610106950678
Herstellernummer 012074000080016

Beschreibung

Hinweis:

Dimensionen M1 bis M1,6 in gedrehter Ausführung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb