Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207-4.8 bl M4x40 mm

Artikel-Nr.: 2092791 Katalog-Nr.: 2852
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN ~84A (Norm zurückgezogen)
L 40 mm
d1 M4
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO 1207
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
t 1,1 mm
Kopfform Zylinderkopf
d2 7 mm
k 2,6 mm
n 1,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092791
Katalognummer 2852
EAN / GTIN 7610106950173
Herstellernummer 012074000040040

Beschreibung

Hinweis:

Dimensionen M1 bis M1,6 in gedrehter Ausführung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb