{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | ~84A (Norm zurückgezogen) | |
| L | 4 mm | |
| d1 | M1.6 | |
| Festigkeitsklasse | 4.8 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | 1207 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| t | 0,45 mm | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| d2 | 3 mm | |
| k | 1,1 mm | |
| n | 0,4 mm |
| Artikelnummer | 2092826 | |
| Katalognummer | 2852 | |
| EAN / GTIN | 7610106950524 |