{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 6 mm | |
| d1 | M1.2 | |
| Norm ISO | 1207 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| t | 0 mm | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| n | 0,3 mm | |
| Norm DIN | ~84A (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 4.8 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| d2 | 2,3 mm | |
| k | 0,8 mm |
| Artikelnummer | 2092767 | |
| Katalognummer | 2852 | |
| EAN / GTIN | 7610106949887 | |
| Herstellernummer | 012070040012006 |