Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207-4.8 bl M10x20 mm

Artikel-Nr.: 2092858 Katalog-Nr.: 2852
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 64.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M10
Norm ISO 1207
Werkstoff Stahl
Oberfläche blank
t 2,4 mm
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 2,5 mm
Norm DIN ~84A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 16 mm
k 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092858
Katalognummer 2852
EAN / GTIN 7610106950845

Beschreibung

Hinweis:

Dimensionen M1 bis M1,6 in gedrehter Ausführung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb