easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 26×14G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/2

Artikel-Nr.: 184862 Katalog-Nr.: 950190
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 51.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 14
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 350 mm
Gewicht 1,845 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 184862
Katalognummer 950190
EAN / GTIN 4062406573171
Herstellernummer 950190 75/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×14G.

Passend für:

Schubladen 26×14G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 6 × Gr. 4×6/1; 12 × Gr. 4×4/1; 1 × Gr. 2×6/1; 2 × Gr. 2×4/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen