Schraubendreher für Phillips, mit „multicraft“-Kraftheft, Kreuzschlitzgröße: 2

Artikel-Nr.: 179643 Katalog-Nr.: 668100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 12.95
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie multicraft
Kreuzschlitzgröße 2
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 210 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 10 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 179643
Katalognummer 668100
EAN / GTIN 7610733086641
Herstellernummer 6193.2-100

Beschreibung

Ausführung:

Mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb