Schraubendreher für Phillips, mit „multicraft“-Kraftheft, Kreuzschlitzgröße: 3

Artikel-Nr.: 179644 Katalog-Nr.: 668100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.95
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie multicraft
Kreuzschlitzgröße 3
für Schrauben-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Klingenlänge 150 mm
ganze Länge 270 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 13 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 179644
Katalognummer 668100
EAN / GTIN 7610733086658
Herstellernummer 6193.3-150

Beschreibung

Ausführung:

Mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.