Schraubendreher für Phillips, mit „multicraft“-Kraftheft, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 179642 Katalog-Nr.: 668100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 6.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie multicraft
Kreuzschlitzgröße 1
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 180 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 179642
Katalognummer 668100
EAN / GTIN 7610733086634
Herstellernummer 6190.1-80

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), besonders griffig, selbst mit öligen Händen. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.