Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Multifix voor wand en werkblad, Breedte: 240mm

Artikelnummer: 962950 240

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multifix
Hoogte 90 mm
Breedte 240 mm
Nuttige breedte 234 mm
Belastbaarheid 20 kg
Gewicht 0,8 kg
Producttype Multifix rail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 962950 240
Nummer fabrikant 962950 240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele rail van aluminium. Met de GARANT Vario-basishouder nr. 963142 kunt u de rail in een hoek van 0 − 45° (gerasterd) op de gewenste plaats aanbrengen. Te gebruiken met GARANT easyFix haken en houders, open magazijnboxen, magneethouders en shadowboards, alsmede verlichtingsunit nr. 923680 (vanaf gr. 940). Verhoog het draagvermogen van de Multifix-rail door het aanbrengen van meer Vario-basishouders nr. 963142 telkens met 10 kg (maximaal 50 kg).

T.b.v.:

Schroefmontage aan betonnen of houten wanden, staalplaten en werkbladen.

Levering:

Inclusief twee Vario-basishouder art.nr. 963142.

Tip:

Haken en houders in smalle uitvoering slechts beperkt geschikt.

Geschikte producten